Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIT PROFIPLUS BOX 1 SICHTBOX, 102X100X60MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7583168
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     PROFIPLUS BOX 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Produktpalette: ProfiPlus Box
  • Außenhöhe: 60 mm
  • Außenbreite: 102 mm
  • Tragfähigkeit: 6 kg
  • Außentiefe: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Behälterfarbe: Blau
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, allit lagersichtbox blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Aufbewahrung, Lagerung, Sichtlagerkästen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ALLIT, PROFIPLUS BOX 1, 7583168, 758-3168
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,574*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS BOX 2
    ab € 0,917*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS BOX 3
    ab € 2,57*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS BOX 4
    ab € 5,43*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS BOX 5
    ab € 11,86*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS SET 1/7
    ab € 5,58*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS SET 2/7
    ab € 7,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.