Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIT PROFIPLUS SET 1/7 SICHTBOXEN-SATZ,METALLSCHIENE,7TGL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1827575
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     PROFIPLUS SET 1/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrung
Lagerung
Sichtlagerkästen
Werkstattbedarf
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 60 mm
  • Außenbreite: 165 mm
  • Tragfähigkeit: -
  • Außentiefe: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Behälterfarbe: Blau
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS BOX 1
    ab € 0,574*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS BOX 2
    ab € 0,917*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS BOX 3
    ab € 2,57*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS BOX 4
    ab € 5,41*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS BOX 5
    ab € 11,87*
    Ähnlich
    Allit
    PROFIPLUS SET 2/7
    ab € 7,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.