Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 45800 SCHRIFTBAND 19MM SCHWARZ AUF TRANSPARENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-729530
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     45800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: -
  • Bandbreite: 19 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Dymo LabelManager &, LabelPoint Systems
  • Länge des Bands: 7 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Transparent
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    5500; Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelpoint 300; Labelwriter 400 Duo
    Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, dymo d1 schwarz auf transparent, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag, Bürobedarf, Computer, Netzwerk-Produkte, Schreibwaren, DYMO, 45800, 729530, 729-530
    Angebote (56)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    100
    1
    € 4,79*
    ab € 10,35*
    € 13,28*
    1 Tag
    100
    1
    € 4,50*
    ab € 10,46*
    € 13,53*
    15 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 10,80*
    € 13,84*
    9 Tage
    100
    1
    € 5,87*
    ab € 10,72*
    € 13,86*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 28,15*
    € 37,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,85*
    € 45,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,50*
    € 44,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,97*
    € 39,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,79*
    € 36,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,55*
    € 35,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,15*
    € 33,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.