Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH CONNECTORS RJ45SRB-BLACK RJ45-TÜLLE, SCHWARZ, PK8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-728950
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     RJ45SRB-BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Zugentlastungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Produktpalette: RJ45SRB
  • Zur Verwendung mit: Modulare ungeschirmte Stecker der Baureihe MHRJ
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Art des Zubehörs: Zugentlastungstülle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, rj45 knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle rj45, Steckverbinder, Werkzeuge, Zugentlastungen, MH CONNECTORS, RJ45SRB-BLACK, 728950, 728-950
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,652*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,0815* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,964*
    € 1,14716
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Paket
    ab 2500 Pakete
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MH Connectors
    RJ45SRB-DGREY
    ab € 0,671*
    Zubehör
    MH Connectors
    RJ45SRB-LGREY
    ab € 0,664*
    Zubehör
    MH Connectors
    RJ45SRB-RET-BK
    ab € 1,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.