Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH CONNECTORS RJ45SRB-DGREY RJ45-TÜLLE, DUNKELGRAU, PK8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-728640
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     RJ45SRB-DGREY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Zugentlastungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Produktpalette: RJ45SRB
  • Zur Verwendung mit: Modulare ungeschirmte Stecker der Baureihe MHRJ
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Art des Zubehörs: Zugentlastungstülle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, knickschutztülle rj45 grau, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle rj45, Steckverbinder, Werkzeuge, Zugentlastungen, MH CONNECTORS, RJ45SRB-DGREY, 728640, 728-640
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,671*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,08388* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,54*
    € 3,0226
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,257*
    € 1,49583
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 1,01*
    € 1,2019
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Paket
    ab 2500 Pakete
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MH Connectors
    RJ45SRB-BLACK
    ab € 0,652*
    Zubehör
    MH Connectors
    RJ45SRB-LGREY
    ab € 0,664*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.