Die Knickschutzhülle von LogiLink schützt Ihren RJ45 Kabelstecker vor Beschädigung und Verschmutzung. Sie ist passend für alle geschirmten und ungeschirmten 8P8C Modularstecker.
LogiLink's Knickschutztülle mit Rastnasenschutz, geeignet für geschirmte und ungeschirmte Cat.6A Steckverbinder, eignet sich für Kabel mit einem Außendurchmesser von 5,5 bis 6,5 mm. Ein Artikel bes...
Flexibel zuschneidbare Knickschutz-Tüllen für RJ-45 Modularstecker zur Kabelkonfektion von Rundkabeln Knickschutztülle für RJ-45 Modular Plugs (nicht geeignet für HiRose Stecker) Geeignet für Rundk...
Der geschirmte Cat. 6A Netzwerkstecker von Good Connections® eignet sich zum Crimpen an alle gerschirmten und ungeschirmten Netzwerkkabel und ist bis zu 10-gigabit-fähig. Der RJ45 Stecker lässt sic...
Zugentlastungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid) Produktpalette: RJ45SRB Zur Verwendung mit: Modulare ungeschirmte Stecker der Baureihe MHRJ Anzahl der Positionen: 8 -polig Art des Zubehörs: Zugentla...
Knickschutztülle, schwarz RAL 9011, Ø 6,3 mm, mit Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. ...
Knickschutztülle, schwarz RAL 9011, Ø 7,0 mm, mit Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. ...
STX Knickschutztülle schwarz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiede...
Knickschutztüllen für RJ45 Stecker Die Knickschutztüllen von DIGITUS® sind für die schnelle und einfache Installation auf geschirmten sowie ungeschirmten 8P8C RJ45 Modularsteckern geeignet. Sie sin...
Knickschutztülle, schwarz, für J00026A0182 Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu...