Die Knickschutzhülle von LogiLink schützt Ihren RJ45 Kabelstecker vor Beschädigung und Verschmutzung. Sie ist passend für alle geschirmten und ungeschirmten 8P8C Modularstecker.
Knickschutztülle, grau, für J00026A0182 Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu vi...
Flexibel zuschneidbare Knickschutz-Tüllen für RJ-45 Modularstecker zur Kabelkonfektion von Rundkabeln Knickschutztülle für RJ-45 Modular Plugs (nicht geeignet für HiRose Stecker) Geeignet für Rundk...
LogiLink's Knickschutztülle mit Rastnasenschutz, geeignet für geschirmte und ungeschirmte Cat.6A Steckverbinder, eignet sich für Kabel mit einem Außendurchmesser von 5,5 bis 6,5 mm. Ein Artikel bes...
Tüllen für Modularstecker zur Kabelkonfektion Knickschutztülle für RJ-45 Modular Plugs (nicht geeignet für HiRose Stecker) Geeignet für Rundkabel mit max. Aussendurchmesser 5,8 mm Verpackungseinhei...
Tülle für RJ-45 Modular Plugs Knickschutztülle für RJ-45 Modular Plugs (nicht geeignet für HiRose Stecker) Geeignet für Rundkabel mit max. Außendurchmesser 6,5 mm Verpackungseinheit 10 St.
Knickschutztüllen für RJ45 Stecker Die Knickschutztüllen von DIGITUS® sind für die schnelle und einfache Installation auf geschirmten sowie ungeschirmten 8P8C RJ45 Modularsteckern geeignet. Sie sin...
Knickschutz-Tüllen für den RJ-45 Modularstecker (Kurzbauform) 21.17.3095 Knickschutztülle für RJ-45 Modular Plugs in Kurzbauform - Artikel 21.17.3095 Geeignet für Rundkabel mit max. Außendurchmesse...
Der geschirmte Cat. 6A Netzwerkstecker von Good Connections® eignet sich zum Crimpen an alle gerschirmten und ungeschirmten Netzwerkkabel und ist bis zu 10-gigabit-fähig. Der RJ45 Stecker lässt sic...
Spezielle 8mm Knickschutztülle mit Rastnasenschutz, geeignet für geschirmte und ungeschirmte Cat.6 RJ45 Steckverbinder, speziell für Datenkabel mit einem Durchmesser von bis zu 8.0 mm, wie zum Beis...
Zugentlastungsmaterial: - Produktpalette: MHRJ Zur Verwendung mit: RJ45-Stecker MH Anzahl der Positionen: - Art des Zubehörs: Zugentlastungseinsatz SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Das Universal Netzwerk Werkzeugset von Good Connections besteht aus Netzwerk-Kabeltester, Crimpzange mit Kabelschneider, Abisolierwerkzeug mit Kabelschneider, LSA Auflegewerkzeug, 20x RJ45 Stecker ...
Knickschutztülle, grau RAL 7035, Ø 7,0 mm, mit Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die...