Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1599HGY GEHÄUSE, ABS, GRAU, 45X110X220MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-722996
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599HGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Produktpalette: 1599
  • Außenhöhe - imperial: 8.66 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 110 mm
  • Außentiefe - metrisch: 44 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Handgerät
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 4.33 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.73 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 220 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1599HGY, 722996, 722-996
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,47*
    € 14,22*
    € 5,90*
    ab € 7,21*
    € 14,25*
    € 8,95*
    ab € 9,91*
    € 17,82*
    Lager 139
    74
    € 14,99*
    ab € 10,10*
    € 18,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,32*
    € 21,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1599CLIPGY
    ab € 1,92*
    Zubehör
    Hammond
    BH2AAAW
    ab € 1,59*
    Zubehör
    Hammond
    BH2AAW
    ab € 1,45*
    Zubehör
    Hammond
    BH4AAW
    ab € 2,83*
    Zubehör
    Hammond
    BH1AAW
    ab € 1,39*
    Zubehör
    Hammond
    BH1AAAW
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Hammond
    BS61
    ab € 1,56*
    Zubehör
    Hammond
    BH3AAAW
    ab € 2,24*
    Zubehör
    Hammond
    BH3AAW
    ab € 2,71*
    Zubehör
    Hammond
    BH4AAAW
    ab € 2,71*
    Zubehör
    Hammond
    1594MS100
    ab € 11,01*
    Zubehör
    Hammond
    1599HMS100
    ab € 10,06*
    Zubehör
    Hammond
    1599HD-Bulk
    ab € 0,81*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 45,53*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    30403S
    ab € 49,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.