Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA 60-033-05/10A FEINSICHERUNG GR ULTRAFLINK 10.3X38 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-607769
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     60-033-05/10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: Class aR
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10mm x 38mm
  • Nennspannung V AC: 600 VAC
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Halbleitersicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, SIBA, 60-033-05/10A, 607769, 607-769
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,42*
    € 26,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,05*
    € 20,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0091.0001
    ab € 6,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.