Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4126001S LITZE, LIY 0.25MM BLK 250MTR


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-5413643
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4126001S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 250 m
  • Produktpalette: Lapp Kabel - LiY Series
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 14 x 0.15mm
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 1.3 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.25 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 820 ft
  • Nennspannung: 900 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, schaltlitze 1x 0,25 mm² schwarz, alarmkabel 250m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4126001S, 5413643, 541-3643
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    1000
    250
    pro Meter
    € 6,40*
    ab € 0,0865*
    € 0,1246*
    250
    pro Meter
    € 5,46*
    ab € 0,08912*
    € 0,12832*
    3 Tage
    500
    250
    pro Meter
    € 75,00*
    ab € 0,0936*
    € 0,1341*
    2 Tage
    2572
    250
    pro Meter
    € 5,80*
    ab € 0,112*
    € 0,159*
    Lager 139
    108
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 28,20*
    € 42,33*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 42,33*
    € 50,37
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 37,19*
    € 44,26
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 30,74*
    € 36,58
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 30,16*
    € 35,89
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 28,76*
    € 34,22
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 28,40*
    € 33,80
    pro Rolle
    ab 2500000 Rollen
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 28,20* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,81*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.