Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung LiY 1x0,25 BK 4126001S S250


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-125735
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4126001S/250
EAN/GTIN:
     4044774695020
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Schaltlitze
schaltlitze 1x 0,25 mm² schwarz
Lapp Kabel&Leitung LiY 1x0,25 BK 4126001S S250 Leiter-Nennquerschnitt 0,25mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Leiter-Material Kupfer, blank,

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
PVC
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 70 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: litze, litze schwarz, Aderleitung, Einzelader, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,14*
  
Preis gilt ab 250 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (€ 0,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.