Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK NE8FDV-YK STECKER,MODULAR,RJ-45,8KONTAKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4895009
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8FDV-YK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Produktpalette: etherCON D
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 cat5e, flanschbuchse, rj45 steckverbinder cat5e, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, NEUTRIK, NE8FDV-YK, 4895009, 489-5009
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 7,96*
    € 14,75*
    € 6,90*
    ab € 9,03*
    € 14,76*
    € 5,90*
    ab € 8,07*
    € 14,79*
    2 Tage
    122
    € 5,95*
    ab € 8,61*
    € 14,90*
    Lager 139
    645
    € 14,99*
    ab € 11,81*
    € 19,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,15*
    € 22,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 35,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.