Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, NE8FDV-YK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, NE8FDV-YK
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, NE8FDV-YK
Artikel-Nr.:
     4502-73F1425
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8FDV-YK
EAN/GTIN:
     4099889823028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45-Buchse, NE8FDV-YK, NEUTRIK Gerätesteckdose für Schalttafeleinbau mit IDC-Stanzklemmen, D-Metallflansch mit Verriegelung, max. Schalttafelstärke 4 mm, inklusive Befestigungsschrauben. Geeignet für den Schalttafeleinbau und für den Installateurmarkt. Features * Montage von der Vorder- oder Rückseite des Panels möglich * Zugelassenes Fallenschloss-System * Wählbare Masse - Anschluss an die Schalttafel * Einfache und schnelle Montage mit Stanzklemmen Typ 110 Anwendungen * Pro Audio * Video * Netzanwendungen * Unterhaltungsindustrie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.0256 kg
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 5e
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45 cat 5, flanschbuchse, rj45 steckverbinder cat5, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,39*
€ 11,31*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 11,32*
€ 8,95*
ab € 10,12*
€ 13,13*
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 14,79*
2 Tage
122
€ 5,95*
ab € 8,60*
€ 14,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.