Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NE8FDV-YK RJ45 Datensteckverbinder etherCon® D Serie NE8FDV-YK Buchse, gerade NE8FDV-YK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24400
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8FDV-YK
EAN/GTIN:
     7613187004957
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Die robuste EtherCon® D-Serie ist hervorragend für Panel Montage geeignet.
Features:
Entspricht Class D gemäss TIA / EIA 568B und ISO / IEC 11801 Standard
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anschluss:
LSA
Ausführung:
Chassisbuchse Schneid-, Klemmtechnik LSA-PLUS
Typ:
NE8FDV-YK
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C °C
Spezifikation:
CAT 5e
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Buchse, gerade
Anzahl Ports:
1 x
Anzahl Reihen:
1
Verschlussart:
Push-Pull
Nennspannung (Details):
50 V/AC
Nennstrom (Details):
1.5 A
Frequenzbereich:
1 - 100 MHz
Herstellerfarbe:
Nickel
Pole:
8P8C
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,39*
€ 11,31*
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 11,32*
€ 8,95*
ab € 10,12*
€ 13,13*
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 14,79*
2 Tage
122
€ 5,95*
ab € 8,60*
€ 14,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.