Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebuchse RJ 45 RJ45 Buchse CAT5e Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14267753
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8FDV-YK
EAN/GTIN:
     7613187004957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Gerätebuchse RJ 45, Typ=NE8FDV-YK, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Positionen=8, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Kontakt-Abschlusstyp=IDC, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Bronze, Magnetisch=Nein, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT5e, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LI
Höhe:
180 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,39*
€ 11,31*
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 11,32*
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 14,79*
Lager 115
122
€ 5,95*
ab € 8,60*
€ 14,91*
1 Tag
684
€ 14,99*
ab € 11,80*
€ 19,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.