Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0933 006 2601 STIFTEINSATZ SCHRAUBKLEMME HAN 6E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-462603
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0933 006 2601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakte
  • Produktpalette: Han E
  • Größe Rechteckgehäuse: 6B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Stiftkontakt
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 0933 006 2601, 462603, 462-603
    Angebote (23)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    58
    € 5,90*
    ab € 4,52*
    € 5,91*
    1 Tag
    2
    € 4,99*
    ab € 4,52*
    € 5,93*
    € 5,46*
    ab € 4,54*
    € 5,94*
    7 Tage
    472
    € 6,95*
    ab € 4,8631*
    € 6,3731*
    Lager 139
    179
    € 14,99*
    ab € 9,99*
    € 16,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 33 006 2701
    ab € 4,81*
    Zubehör
    Harting
    09 30 006 0301
    ab € 6,14*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6102
    ab € 0,1369*
    Zubehör
    Harting
    09 33 006 2702
    ab € 4,00*
    Zubehör
    Harting
    19300061750
    ab € 12,32*
    Zubehör
    Harting
    19300061540
    ab € 4,88*
    Zubehör
    Harting
    09300061750
    ab € 13,84*
    Zubehör
    Harting
    09300060442
    ab € 8,8743*
    Zubehör
    Harting
    09300060302
    ab € 9,60*
    Zubehör
    Harting
    09300061291
    ab € 7,26*
    Zubehör
    Harting
    09300061251
    ab € 10,10*
    Zubehör
    Harting
    19628060446
    ab € 11,23*
    Zubehör
    Harting
    19628060546
    ab € 10,86*
    Zubehör
    Harting
    09 30 000 9901
    ab € 0,27*
    Zubehör
    Harting
    09 30 006 1256
    ab € 10,90*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.