Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han B Steckverbinder-Haube, M20, Seiteneingang, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, M20, Seiteneingang, IP65
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, M20, Seiteneingang, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-4144306
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300061540
EAN/GTIN:
     5059039170432
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Serie = Han B
Gewindegröße = M20
Größe = 6B
Größencode Hersteller = 6B
Gehäuseausrichtung = Seiteneingang
Schutzart = IP65

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. In Reihe geschaltete Steckverbinder gleicher oder unterschiedlicher Art müssen mit einem Verpolschutz versehen werden, um zu verhindern, dass sie falsch angeschlossen werden. UL, CSA, SEV. Nur das Gehäuse Best.-Nr. ; 114-7958 114-7958 kann mit der Serie Han E AV verwendet werden. Bei der Auswahl von Einsätzen aus der Modular-Serie beachten, dass diese 6B-Gehäuse zwei Einsätze aufnehmen. Abdeckungen und Gehäuse. Metall- oder Polycarbonat mit Metallgehäuse Funktion mit einzelnem Hebel für Gehäuse und Kappen Kappen in hoher und flacher Ausführung und optional mit oberer oder seitlicher Kabeleinführung erhältlich. Anbau- und SMD-Gehäuse sind außerdem mit Schutzabdeckungen (Metall oder Kunststoff) erhältlich.
Weitere Informationen:
Serie:
Han B
Gewindegröße:
M20
Größe:
6B
Größencode Hersteller:
6B
Gehäuseausrichtung:
Seiteneingang
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, 4144306, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19300061540, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 6,50*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 4,89*
€ 6,53*
€ 5,46*
ab € 4,90*
€ 6,54*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,2746*
€ 6,9746*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,08*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,80*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,14*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,51*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,96*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,72*
Zubehör
Harting
09300061291
ab € 7,27*
Zubehör
Harting
09300060302
ab € 9,68*
Zubehör
Harting
09300061251
ab € 10,04*
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,18*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,70*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 96,64*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,06*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000141
ab € 35,42*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000320
ab € 69,10*
Zubehör
Harting
09 30 006 1256
ab € 10,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.