Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM R.304DA DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 5NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4421358
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R.304DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment N-m: 1Nm bis 5Nm
  • Antriebsgröße - Metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 185 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Drehmomentschlüssel: Schlüssel
  • Antriebsgröße - Imperial: -
  • Drehmoment ft-lb: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel 1-5nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm, Drehmomentschrauber, Handwerkzeuge, schlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, FACOM, R.304DA, 4421358, 442-1358
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 206,63*
    € 254,85*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 234,30*
    € 280,41*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 234,48*
    € 280,42*
    19 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 244,57*
    € 290,76*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 297,06*
    € 369,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 369,38*
    € 439,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 364,11*
    € 433,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 333,00*
    € 396,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 318,65*
    € 379,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 297,06*
    € 353,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Facom
    J.372V
    ab € 69,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.