Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER DX110. DÜSE, 1.9MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4211133
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     DX110.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Produktpalette: DX
  • Zur Verwendung mit: Lötkolben der Baureihen DSX 80 und DXV 80
  • Breite der Spitze/Düse: 1.9 mm
  • Spitze/Düse: Exzentrisch
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ersatzspitze Entlötgerät, Lötstation, Saugdüse, weller professional lötstation, entlötkolben, düsen, Lötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, DX110., 4211133, 421-1133
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,80*
    ab € 7,35*
    € 9,34*
    32 Tage
    nicht lagernd
    10
    Frei Haus
    ab € 8,04*
    € 10,22*
    5 Tage
    45
    1
    € 3,79*
    ab € 7,79*
    € 11,03*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,10*
    € 11,48*
    Lager 139
    11
    1
    € 14,99*
    ab € 9,25*
    € 13,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    ab € 226,28*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051314199
    ab € 7,34*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051314299
    ab € 7,33*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051314399
    ab € 7,38*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051315099
    ab € 9,34*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051314499
    ab € 7,10*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051314599
    ab € 7,33*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051314699
    ab € 7,33*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051314799
    ab € 7,26*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051315399
    ab € 12,41*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0058706794N
    ab € 16,19*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051318299N
    ab € 294,07*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051350099N
    ab € 19,88*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051360499
    ab € 5,87*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0052918499N
    ab € 62,26*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.