Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVALIMI111T026TOBO1 EVALUATIONSKIT, INTELLIG. LEISTUNGSMODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154413
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVALIMI111T026TOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
IGBT
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: Intelligentes Leistungsmodul
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard IMI111T-026H
  • Kit-Anwendungsbereich: Motortreiber
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: IMI111T-026H
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller IC, Schalttransistor, Transistor, igbt infineon, igbt, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, INFINEON, EVALIMI111T026TOBO1, 4154413, 415-4413
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 77,39*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,61*
    € 118,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,92*
    € 117,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,14*
    € 115,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,79*
    € 103,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,39*
    € 92,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.