Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 12.02.1163 SMART-KABEL, USB/RS232, 1.8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141918
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Kabellänge - Imperial: 5.9 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • Umwandlungsart: USB/RS232-Wandler
  • Produktpalette: -
  • Baudrate: -
  • Wandleranschluss: 9-poliger D-Sub-Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Chip: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 12,14*
    € 17,15*
    € 4,00*
    ab € 14,22*
    € 22,01*
    29 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 15,88*
    € 22,02*
    4 Tage
    315
    € 1,00*
    ab € 16,82*
    € 23,24*
    Lager 139
    49
    € 14,99*
    ab € 25,65*
    € 37,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,94*
    € 45,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,39*
    € 44,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,12*
    € 41,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,43*
    € 38,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,13*
    € 37,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,51*
    € 36,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,87*
    € 35,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 29,24*
    € 34,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 28,60*
    € 34,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.