Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Konverter-Kabel USB-seriell, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Konverter-Kabel USB-seriell, 1,8 m
ROLINE Konverter-Kabel USB-seriell, 1,8 m
ROLINE Konverter-Kabel USB-seriell, 1,8 m
ROLINE Konverter-Kabel USB-seriell, 1,8 m
ROLINE Konverter-Kabel USB-seriell, 1,8 m
ROLINE Konverter-Kabel USB-seriell, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-12.02.1163
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1163
EAN/GTIN:
     7630049619975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter

Mit diesem Konverter lassen sich mühelos Peripheriegeräte wie z.B. analoge und ISDN Modems, Digitalkameras und Handheldcomputer, die über eine serielle Schnittstelle verfügen, in einer USB-Umgebung einsetzen.

  • Einfache Installation
  • Kabellänge 1,8m
  • Voll plug and play fähig
  • Benötigt keinen Interrupt (IRQ)
  • Windows 98 / ME / 2000 / XP / Win 7 / Win 8 / 10

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Seriell Konverter
Farbe:
grau
Länge:
1.8 m
Lieferumfang:
1x Konverter-Kabel, 1x CD mit Treiber und Handbuch
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DB9 Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Umsetzungsrichtung:
seriell - USB
Anwendungsbereich:
extern
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
75 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.148 kg
Bruttogewicht:
0,148
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.46
Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, roline usb kabel 1,8 m, usb d sub adapter, usb d-sub adapter rs232, Seriell, 12021089, Adapter, USB-Seriell, Konverter, 12.02.1089, usbzuserialadapter, 12021086, Converter, Signalverstärker, USB, Seriellkonverter, serial, Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.