Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS DEUH-9P D-SUB-STECKER, 9POS, DE, KABEL/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4126304
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     DEUH-9P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: DEUH Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, D-Sub Kabel, chinch kabel, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, DEUH-9P, 4126304, 412-6304
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    DEMA-9P
    ab € 38,09*
    Ähnlich
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    M24308/4-1F
    ab € 32,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.