Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS M24308/4-1F D-SUB-STECKVERBINDER STECKER 9POS CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751231
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     M24308/4-1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9 polig
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: M2430
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, M24308/4-1F, 2751231, 275-1231
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,98*
    € 74,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,26*
    € 72,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,48*
    € 63,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,86*
    € 60,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,72*
    € 55,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,97*
    € 53,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,27*
    € 50,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,25*
    € 46,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,29*
    € 43,19
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cinch Connectivity Solutions
    DEMA9P
    ab € 39,79*
    Ähnlich
    Cinch Connectivity Solutions
    DEUH9P
    ab € 6,07*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCD8E09MC-KIT
    ab € 2,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.