Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS DEMA-9P STECKER,D,9KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608432
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     DEMA-9P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: DAM
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, DEMA-9P, 1608432, 160-8432
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,63*
    € 67,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,84*
    € 65,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,36*
    € 62,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,70*
    € 59,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,26*
    € 55,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,31*
    € 53,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,34*
    € 52,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 43,37*
    € 51,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,03*
    € 45,26
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    DEUH-9P
    ab € 6,34*
    Ähnlich
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    M24308/4-1F
    ab € 32,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.