Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON DF419MR20W3M1HFB11BPSA1 MOSFET-MODUL, N-KANAL, 60A, 2KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125830
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DF419MR20W3M1HFB11BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Kanaltyp: n-Kanal
  • Rds(on)-Prüfspannung: 18 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0172 ohm
  • Produktpalette: EasyPACK CoolsiC Series
  • Dauer-Drainstrom Id: 60 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 2 kV
  • Verlustleistung: 20 mW
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5.15 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, FETs, Gleichrichter, MOSFET-Module, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, DF419MR20W3M1HFB11BPSA1, 4125830, 412-5830
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8
    Frei Haus
    ab € 295,42*
    € 325,92*
    Lager 139
    21
    1
    Frei Haus
    ab € 269,19*
    € 357,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 357,71*
    € 425,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 345,20*
    € 410,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 294,39*
    € 350,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 286,34*
    € 340,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 269,19*
    € 320,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.