Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon DF419MR20W3M1HFB11BPSA1, SMD MOSFET 2000 V AG-EASY3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2601092
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DF419MR20W3M1HFB11BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Drain-Source-Spannung max. = 2000 V
Gehäusegröße = AG-EASY3B
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Drain-Source-Spannung max.:
2000 V
Gehäusegröße:
AG-EASY3B
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2601092, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, DF419MR20W3M1HFB11BPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
8
Frei Haus
ab € 295,04*
€ 314,95*
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 268,78*
€ 351,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 314,95*
€ 374,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,41*
€ 365,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,04*
€ 351,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 2.519,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.