Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05075832001 SET DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 2-12NM, 23ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4069619
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075832001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Drehmoment-Schlüssel
Drehmoment N-m: 2N-m bis 12N-m
  • Antriebsgröße - Metrisch: -
  • Produktpalette: Wera - Safe-Torque
  • Gesamtlänge: 244 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Drehmomentschlüssel: Schlüssel
  • Antriebsgröße - Imperial: 0.25 Zoll
  • Drehmoment ft-lb: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (33)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    19
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 170,40*
    € 200,37*
    3 Tage
    19
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 164,31*
    € 200,38*
    2 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 169,83*
    € 200,59*
    4 Tage
    12
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 171,06*
    € 204,41*
    Lager 139
    1
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 474,94*
    € 512,83*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 512,83*
    € 610,27
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 510,13*
    € 607,05
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 491,43*
    € 584,80
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 484,36*
    € 576,39
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 474,94*
    € 565,18
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 474,94* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.