Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK UM30-213113 SENSOR, ULTRASCHALL, 1.3M, 30MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058106
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UM30-213113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Produktpalette: UM30 Series
  • Außendurchmesser: 30 mm
  • Erfassungsreichweite, min.: 200 mm
  • Erfassungsreichweite, max.: 1.3 m
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Strahlöffnungswinkel: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Empfindlichkeit (dB): -
  • Schaltfrequenz: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor sick, ultraschall sensor, ultraschall sensor m12, Elektrostatische, Sensoren, Ultraschallsensoren, Wandler, SICK, UM30-213113, 4058106, 405-8106
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 478,35*
    € 514,21*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 461,98*
    € 517,82*
    Frei Haus
    ab € 472,34*
    € 519,43*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 485,73*
    € 519,73*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 469,12*
    € 546,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 546,89*
    € 650,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 545,04*
    € 648,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 521,10*
    € 620,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 499,93*
    € 594,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 489,50*
    € 582,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 479,09*
    € 570,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 469,12*
    € 558,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pepperl+Fuchs
    BF 30
    ab € 6,67*
    Zubehör
    RS Pro
    256017
    ab € 10,91*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 64,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.