| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3944321 Herst.-Nr.: DMMT2907A-7 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 6 Pin(s)Transistormontage: Oberflächenmontage Wandlerpolarität: Zweifach pnp Verlustleistung, NPN: - Betriebstemperatur, max.: 150 °CBauform - Transistor: SOT-26 Verlustleistung, PNP: 900 mWDC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 50 hFEÜbergangsfrequenz, NPN: - Übergangsfrequenz, PNP: 307 MHzQualifikation: AEC-Q101 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 60 VKontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: - Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: - Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 600 mADC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., DMMT2907A-7, 3944321, 394-4321 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0932* | € 0,7044* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 0,445* | € 1,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,522* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|