Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BC846AS-7 BIPOLAR. ARRAY 2FACH NPN 65V/0.1A/SOT363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3944307
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC846AS-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach npn
  • Verlustleistung, NPN: 200 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Verlustleistung, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: -
  • Übergangsfrequenz, NPN: 100 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: -
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 100 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 65 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 110 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, zetex transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., BC846AS-7, 3944307, 394-4307
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,137*
    € 0,338*
    Lager 139
    2640
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0585*
    € 0,5088*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5088*
    € 0,60547
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3722*
    € 0,44292
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1633*
    € 0,19433
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1538*
    € 0,18302
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,1494*
    € 0,17779
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1169*
    € 0,13911
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0846*
    € 0,10067
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0767*
    € 0,09127
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0753*
    € 0,08961
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0738*
    € 0,08782
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,544* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.