Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMC1015UPD-13 MOSFET, KOMP, 12V, 9.5A, POWERDI 5060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3944015
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMC1015UPD-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 12 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 9.5 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 12 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 9.5 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.0096 ohm
  • Kanaltyp: Komplementärer n- und p-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 0.0096 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 2.3 W
  • Verlustleistung, p-Kanal: 2.3 W
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: PowerDI5060
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, DIODES INC., DMC1015UPD-13, 3944015, 394-4015
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,251*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,184*
    € 1,40896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.