Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMAKER 226602 DRUCKKERN, CC 0.4MM, 3D-DRUCKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3934751
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     226602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D-Drucker Druckkopf
3D-Drucker Extruder
Zur Verwendung mit: 3D-Drucker UltiMaker S3 &, UltiMaker S5
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Print Core
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 3D-Drucker Print Core, Druckerkopf, Druckkopf, ultimaker 3d-drucker, druckkopf, 3D-Druckerzubehör, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ULTIMAKER, 226602, 3934751, 393-4751
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 334,76*
    € 410,27*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 350,35*
    € 417,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 417,03*
    € 496,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 406,90*
    € 484,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 369,24*
    € 439,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 364,69*
    € 433,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 350,35*
    € 416,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.