Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
BULGIN LIMITED PX0410/04S/4550 RUNDBUCHSE, 4POL, KABELMONTAGE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3840864
Hersteller:
Bulgin
Herst.-Nr.:
PX0410/04S/4550
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Verschluss:
Mit Gewinde
Steckverbindermaterial:
Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
Rundsteckverbindergehäuse:
Kabelbuchse
Produktpalette:
Buccaneer 400 Series
Kontaktmaterial:
-
Kontaktüberzug:
-
Rundkontakt:
Crimp-/Lötbuchse - Ohne Kontakte
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Steckverbinderüberzug:
-
Anzahl der Kontakte:
4 Kontakt(e)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder & zugehörige Komponenten
>
Rundsteckverbinder gemäß Industriestandards
Weitere Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
,
Crimpbuchse
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
,
rundsteckverbinder sonstige
,
buccaneer-steckverbinder buchse
,
Industriestandards
,
Komponenten
,
R
,
Steckverbinder
,
BULGIN LIMITED
,
PX0410/04S/4550
,
3840864
,
384-0864
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,13*
€ 9,76*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 13,18*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 14,06*
Lager 139
1 Tag
243
1
€ 14,99*
ab € 9,11*
€ 17,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin 400 Kabelverschraubung, PG13.5 Grau, Weiß, Gelb 3mm/ 5mm, IP68
Bulgin
PX0482
ab € 1,45*
Zubehör
Bulgin Buccaneer 400 / Buccaneer 4000 Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 20 / 8A, für Steckverbinder der
Bulgin
SA3349
ab € 1,213*
Zubehör
Bulgin Buccaneer 400 16 Mini Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 5.0A Frontmontage, Lötanschluss IP68
Bulgin
PX0412/04P
ab € 4,91*
Zubehör
Bulgin Buccaneer 400 19 Mini Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68
Bulgin
PX0411/04P/4550
ab € 6,01*
Zubehör
Bulgin Buccaneer 400 19 Mini Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 5.0A PCB, Lötanschluss IP68
Bulgin
PX0413/04P/PC
ab € 12,60*
Zubehör
Bulgin PX0410/04P/4550 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): PX04 1 St.
Bulgin
PX0410/04P/4550
ab € 6,04*
Zubehör
Bulgin PX0481 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): PX04 1 St.
Bulgin
PX0481
ab € 1,53*
Zubehör
Bulgin SA3179 Crimpkontakt Buchsenkontakt 1St.
Bulgin
SA3179
ab € 0,83*
Zubehör
Bulgin SA3179/1 Rundstecker Einzelkontakt Buchsenkontakt Serie (Rundsteckverbinder): SA 10 St.
Bulgin
SA3179/1
ab € 0,594*
Zubehör
Bulgin SA3347 Rundstecker Einzelkontakt Buchsenkontakt Serie (Rundsteckverbinder): SA 10 St.
Bulgin
SA3347
ab € 1,234*
Zubehör
Bulgin SA3347/1 Rundstecker Einzelkontakt Buchsenkontakt Serie (Rundsteckverbinder): SA 10 St.
Bulgin
SA3347/1
ab € 0,844*
Zubehör
Bulgin SA3349/1 Rundstecker Einzelkontakt Buchsenkontakt Serie (Rundsteckverbinder): SA 10 St.
Bulgin
SA3349/1
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen