Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMTH10H1M7STLW-13 LEIST.-MOSFET 100V 250A POWERDI 1012-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3828447
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMTH10H1M7STLW-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0014 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 250 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: PowerDI 1012
  • Drain-Source-Spannung Vds: 100 V
  • Verlustleistung: 214 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., DMTH10H1M7STLW-13, 3828447, 382-8447
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,76*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.