Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 40006030 WÄRMELEITMATERIAL, SILIKON, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779106
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     40006030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 3mm
würth elektronik wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 6 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikon
  • Produktpalette: WE-TGF
  • Außenbreite: 200 mm
  • Dicke: 3 mm
  • Außenlänge: 400 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: 3 kV/mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, WURTH ELEKTRONIK, 40006030, 3779106, 377-9106
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 103,78*
    € 148,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 121,63*
    € 151,76*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 113,02*
    € 174,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 151,76*
    € 180,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 148,41*
    € 176,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 136,40*
    € 162,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,80*
    € 159,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,63*
    € 144,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.