Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Wärmeleitpad, Stärke 3mm, 400 x 200 x 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2420123
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     40006030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 3mm
würth elektronik wärmeleitpad
Abmessungen = 400 x 200 x 3mm
Dicke = 3mm
Länge = 400mm
Breite = 200mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
400 x 200 x 3mm
Dicke:
3mm
Länge:
400mm
Breite:
200mm
Weitere Suchbegriffe: 2420123, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Wurth Elektronik, 40006030, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,10*
€ 151,83*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,60*
€ 154,80*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 112,64*
€ 177,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.