Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Grau Rechteckig 6W/mK 400x200x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253072
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     40006030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 3mm
würth elektronik wärmeleitpad
Thermische Lückenfüllung, Typ=40006030, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=200 mm, Durchschlagfestigkeit max.=3 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=400 mm, Tiefe=3 mm, Wärmeleitfähigkeit=6 W/mK, Farbe der Beschichtung/Folie=Grau, Form=Rechteckig, Härte=35 Shore C, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, Verstärkungsträger=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
410 mm
Bruttogewicht:
896 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
3921905590
Weitere Suchbegriffe: Thermische Lückenfüllung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,69*
€ 152,09*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,46*
€ 155,17*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 113,61*
€ 177,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.