Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PXP020-20QXJ MOSFET, P-KANAL, 20V, 8A, MLPAK33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773297
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PXP020-20QXJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.016 ohm
  • Produktpalette: Trench
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: MLPAK33
  • Drain-Source-Spannung Vds: 20 V
  • Verlustleistung: 1.8 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 900 mV
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PXP020-20QXJ, 3773297, 377-3297
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1375
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,139*
    € 0,794*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,97*
    € 1,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,97* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.