Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PXP020-20QXJ P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 12,1 A, 8-Pin MLPAK33


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434884
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PXP020-20QXJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 12,1 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = MLPAK33
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
12,1 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
MLPAK33
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 2434884, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Nexperia, PXP02020QXJ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1685
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,139*
€ 0,794*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 0,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.