Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON 1ED3240MC12HXUMA1 GATE-TREIBER-IC 1 KANAL 3V-15V, 10A, DSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773212
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     1ED3240MC12HXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Quellstrom: 10 A
  • Leistungsschalter: IGBT, MOSFET, SiC-MOSFET
  • Produktpalette: EiceDRIVER 1ED32xxMC12H
  • Eingang: Invertierend, nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 10 A
  • Treiberkonfiguration: High-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: Isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 110 ns
  • Eingabeverzögerung: 110 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet infineon, mosfet, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, 1ED3240MC12HXUMA1, 3773212, 377-3212
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,55*
    € 1,94*
    Lager 139
    2839
    1
    € 14,99*
    ab € 1,85*
    € 5,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hensel
    KF 0200 G
    ab € 6,80*
    Zubehör
    Wiska
    10060401
    ab € 7,092*
    Zubehör
    Spelsberg
    80390701
    ab € 12,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.