Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SI4058DY-T1-GE3 MOSFET, N-KANAL, 100V, 10.3A, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772749
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI4058DY-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0217 ohm
  • Produktpalette: ThunderFET
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 10.3 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOIC
  • Drain-Source-Spannung Vds: 100 V
  • Verlustleistung: 5.6 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.8 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet 10a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SI4058DY-T1-GE3, 3772749, 377-2749
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,301*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.