Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FCPF250N65S3R0L-F154 MOSFET, N-KANAL, 650V, 12A, TO-220F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766133
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FCPF250N65S3R0L-F154
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.21 ohm
  • Produktpalette: SUPERFET III
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 12 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-220F
  • Drain-Source-Spannung Vds: 650 V
  • Verlustleistung: 31 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4.5 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FCPF250N65S3R0L-F154, 3766133, 376-6133
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,79*
    € 2,26*
    Lager 139
    842
    1
    € 14,99*
    ab € 1,40*
    € 4,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,54*
    € 5,4026
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,16*
    € 3,7604
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,07*
    € 3,6533
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.