Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILR-IW16-85SL-SC211-WIR200. IR-LED-MODUL, 16CHIPS, 850NM, QUADR. PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764889
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-IW16-85SL-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Durchlassspannungsbereich: 46.4V
  • Strahlungsintensität (Ie): 16.48 W/Sr
  • Sperrspannung, Vr: 1 V
  • Strahlungswinkel: ± 75° (150°)
  • Produktpalette: OSLON PowerCluster IR Series
  • Betriebstemperatur: 70°C
  • Montage des IR-Emittermoduls: Quadratische Leiterplatte, M3-Bohrungen
  • Leitungen des IR-Emittermoduls: 200mm, rot &, schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IR-Wellenlängenschwerpunkt: 850 nm
  • Strom pro Chip, max.: 1 A
  • IR-Emittermodul: 16-Chip-IR-Modul
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, SMD-LED, ir-led 850nm, ir emitter, ir led array, Anzeigen, Displays, IR-Emittermodule, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILR-IW16-85SL-SC211-WIR200., 3764889, 376-4889
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 82,59*
    € 118,82*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 86,12*
    € 123,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 123,83*
    € 147,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 122,06*
    € 145,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,28*
    € 131,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,76*
    € 112,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,12*
    € 102,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-HSINK-70X70X55MM-BLK-K
    ab € 23,05*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-CLUSTER-25X25-1A
    ab € 1,22*
    Zubehör
    Osram
    OTi-DALI-30/220...240/700-NFC-I
    ab € 24,77*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.