Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions Kühlkörper, 70mm x 70mm x 55mm, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7805953
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-HSINK-70X70X55MM-BLK-K
EAN/GTIN:
     5059045277767
Suchbegriffe:
Kühlkörper
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Länge = 70mm
Breite = 70mm
Höhe = 55mm
Abmessungen = 70 x 70 x 55mm
Montage = Schraubmontage
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = LED

Kühlkörper-Kits für PowerStar von Intelligent LED Solutions und PowerCluster von LED-Arrays. Die Kühlkörper aus Aluminiumlegierungen der Serie ILA-HEATSINK-XXX sind für den Einsatz mit der PowerStar-Standardserie von Intelligent LED Solutions und den LED-Arrays von PowerCluster vorgesehen. Im Lieferumfang dieser eloxierten, stranggepressten Aluminium-Kühlkörper sind thermische Verbindungswerkstoffe auf der Oberfläche der Platte sowie Befestigungsschrauben für das LED-Array und für das Fixieren an einer Grundplatte enthalten. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich: schwarz, rot, silbern und blau. Eloxierte stranggepresste Aluminium-Kits Im Lieferumfang enthalten: Thermischer Verbindungswerkstoff (Thermal Interface Material, TIM) und Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
70mm
Breite:
70mm
Höhe:
55mm
Abmessungen:
70 x 70 x 55mm
Montage:
Schraubmontage
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
LED
Weitere Suchbegriffe: led array rot, led array, 7805953, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Intelligent LED Solutions, ILAHSINK70X70X55MMBLKK, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 22,98*
€ 41,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,01*
€ 44,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-CLUSTER-25X25-1A
ab € 1,24*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-CLUSTER-25X25-2A.
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.