Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMTH6002LPSWQ-13 MOSFET, N-KANAL, 60V, POWERDI 5060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702816
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMTH6002LPSWQ-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0015 ohm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: PowerDI 5060
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 3.13 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., DMTH6002LPSWQ-13, 3702816, 370-2816
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,19*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,76*
    € 4,4744
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,50*
    € 2,975
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.