Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMN2310UT-13 MOSFET, N-KANAL, 20V, 1.2A, SOT-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702791
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN2310UT-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.174 ohm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 1.2 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-523
  • Drain-Source-Spannung Vds: 20 V
  • Verlustleistung: 490 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 950 mV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., DMN2310UT-13, 3702791, 370-2791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0563*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4979*
    € 0,5925
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3124*
    € 0,37176
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1624*
    € 0,19326
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1537*
    € 0,1829
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1138*
    € 0,13542
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0798*
    € 0,09496
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0723*
    € 0,08604
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0683*
    € 0,08128
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.