Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP006248 CARTRIDGE FUSE, TIME DELAY, 0.5A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605971
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP006248
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Sicherungsstrom: 500 mA
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 500ma, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP006248, 3605971, 360-5971
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0849*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3179*
    € 0,3783
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,2315*
    € 0,27549
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1835*
    € 0,21837
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 0,1459*
    € 0,17362
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1405*
    € 0,1672
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1254*
    € 0,14923
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1194*
    € 0,14209
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1132*
    € 0,13471
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0849*
    € 0,10103
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bussmann by Eaton
    S506-500-R
    ab € 0,194*
    Ähnlich
    Littelfuse
    0213.500MXP
    ab € 0,122*
    Ähnlich
    Schurter
    0034.3114
    ab € 0,244*
    Ähnlich
    Siba
    70-007-65/0.5A
    ab € 0,43*
    Ähnlich
    Schurter
    0001.2501
    ab € 0,288*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.