Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMTH10H2M5STLWQ-13 MOSFET, N-KANAL, 100V, 248A, POWERDI1012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3589210
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMTH10H2M5STLWQ-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.00168 ohm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 248 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: PowerDI 1012
  • Drain-Source-Spannung Vds: 100 V
  • Verlustleistung: 5.8 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., DMTH10H2M5STLWQ-13, 3589210, 358-9210
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 3,09*
    € 3,87*
    Lager 139
    1500
    1
    € 14,99*
    ab € 2,61*
    € 6,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.