Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEMENS 5SY4316-6 MINIATUR-SCHUTZSCHALTER 3P, 16A, 400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3529798
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4316-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Überlaststrom: 20 kA
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Produktpalette: SENTRON
  • Isolationsspannung: 440 V
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung, V DC: 72 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: siemens sicherungsautomat typ b 3-polig, schutzschalter 16a, schutzschalter, (AFDD), (GFCI), (RCBO), (RCD), Brandschutzschalter, Erdschlussunterbrecher, FI-Schutzschalter, reststrombetriebene, Schaltungsschutz, SIEMENS, 5SY4316-6, 3529798, 352-9798
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 14,17*
    € 18,87*
    € 5,46*
    ab € 14,37*
    € 19,06*
    2 Tage
    116
    € 6,40*
    ab € 14,96*
    € 19,85*
    7 Tage
    605
    € 6,95*
    ab € 15,82*
    € 20,82*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 64,93*
    € 87,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,88*
    € 104,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,95*
    € 99,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,46*
    € 92,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,58*
    € 86,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 69,69*
    € 82,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 64,93*
    € 77,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Siemens
    5ST3807
    ab € 9,48*
    Zubehör
    Siemens
    5ST3803
    ab € 11,59*
    Zubehör
    Siemens
    5ST38202
    ab € 3,32*
    Zubehör
    Siemens
    5ST3030
    ab € 20,33*
    Zubehör
    Siemens
    5TG8240
    ab € 2,06*
    Zubehör
    Siemens
    5ST3020
    ab € 12,43*
    Zubehör
    Siemens
    5ST30730MC
    ab € 430,03*
    Zubehör
    Siemens
    5ST3053
    ab € 120,35*
    Zubehör
    Siemens
    5ST3801
    ab € 4,94*
    Zubehör
    Siemens
    5ST30620MC
    ab € 31,11*
    Zubehör
    Siemens
    5ST3062
    ab € 28,98*
    Zubehör
    Siemens
    5ST3010
    ab € 9,20*
    Zubehör
    Siemens
    5ST3800
    ab € 0,88*
    Zubehör
    Siemens
    5SW3004
    ab € 6,89*
    Zubehör
    Siemens
    5SW3005
    ab € 8,62*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.